田倉工具
田倉工具の ツーリング
田倉工具の スリーブ・ソケット
田倉工具の ドリルソケット
ドリルソケット 焼入研磨
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18563956
品番
MT3×MT1
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
182
寸法D(Φmm)
32
寸法D1(Φmm)
23.825
寸法D2(Φmm)
12.065
寸法b(mm)
5.2
寸法d1(Φmm)
9
寸法d2(Φmm)
8.7
寸法g(mm)
8.2
寸法l1(mm)
65.5
寸法l3(mm)
62
寸法l2(mm)
116.5
寸法l4(mm)
3.5
寸法l5(mm)
84
寸法l6(mm)
78
寸法l7(mm)
27
寸法d3(Φmm)
20.2
寸法R(Φmm)
5
寸法l8(mm)
13.5
寸法l9(mm)
8.5