田倉工具
田倉工具の ツーリング
田倉工具の スリーブ・ソケット
田倉工具の ドリルソケット
ドリルソケット 焼入研磨
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
221
注文コード
18563965
品番
MT4×MT2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,900
この商品は
寸法L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
221
寸法D(Φmm)
44
寸法D1(Φmm)
31.267
寸法D2(Φmm)
17.78
寸法b(mm)
6.3
寸法d1(Φmm)
14
寸法d2(Φmm)
13.5
寸法g(mm)
12.2
寸法l1(mm)
80
寸法l3(mm)
75
寸法l2(mm)
141
寸法l4(mm)
5
寸法l5(mm)
107
寸法l6(mm)
98
寸法l7(mm)
32
寸法d3(Φmm)
26.5
寸法R(Φmm)
6
寸法l8(mm)
16
寸法l9(mm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18563965
MT4×MT2
06143243
MT4xMT2
ドリルソケット
田倉工具
1本
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました