田倉工具
田倉工具の ツーリング
田倉工具の スリーブ・ソケット
田倉工具の ドリルソケット
ドリルソケット 焼入研磨
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18564017
品番
MT5×MT6
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
395
寸法D(Φmm)
54
寸法D1(Φmm)
44.399
寸法D2(Φmm)
63.348
寸法b(mm)
19
寸法d1(Φmm)
52.4
寸法d2(Φmm)
51
寸法g(mm)
16.2
寸法l1(mm)
218
寸法l3(mm)
210
寸法l2(mm)
177
寸法l4(mm)
8
寸法l5(mm)
135
寸法l6(mm)
125
寸法l7(mm)
38
寸法d3(Φmm)
38.2
寸法R(Φmm)
13
寸法l8(mm)
40
寸法l9(mm)
27