日本クランツレ
日本クランツレの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
日本クランツレの 高圧洗浄機
高水圧洗浄機 Profi
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
周波数(Hz)
50
注文コード
18564078
品番
Profi 15/120TST 50HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥298,000
この商品は
周波数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
吐出圧力(MPa)
3〜12
吐出水量(L/min)
15
高圧ホース(m)
15
周波数(Hz)
50
タイプ
広角ノズル、回転ノズル、ホースドラム、トータルストップ、洗剤吐出機能、給水タンク
電流(A)
14.5
電圧(V)
三相200
ケーブル長(m)
5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
355×375×980
消費電力(kW)
3.8
自重(kg)
41
吸水温度(℃)
60以下
自給高(m)
2.5以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。