日本クランツレ
日本クランツレの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
日本クランツレの 高圧洗浄機
エンジン式高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18564096
品番
B13/150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥318,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
吐出圧力(MPa)
3〜15
吐出水量(L/min)
13
高圧ホース(m)
10
タイプ
広角ノズル、サクションホース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
720×600×950
エンジン形式
GX160
馬力(HP)
5.5
自重(kg)
40
吸水温度(℃)
60以下
自給高(m)
2.5以下