日本クランツレ
日本クランツレの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
日本クランツレの 高圧洗浄機
エンジン式高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18564105
品番
B-170T
参考基準価格(税別)
¥650,000
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
吐出圧力(MPa)
3〜15
吐出水量(L/min)
13
高圧ホース(m)
20
仕様
広角ノズル、回転ノズル、ホースドラム、給水口フィルター
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
720×570×960
エンジン形式
GX160
馬力(HP)
5.5
自重(kg)
63
吸水温度(℃)
60以下
自給高(m)
2.5以下