冷水高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18564114 品番 K1122TST
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は239,800円となります。
参考基準価格(税別)¥245,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
吐出圧力(MPa)3〜10 吐出水量(L/min)6 高圧ホース(m)15 仕様バリオ(広角ノズル)、回転ノズル、ホースドラム、トータルストップ、洗剤吐出機能 周波数(Hz)60 電流(A)14.5 電圧(V)単相100 ケーブル長(m)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×870 消費電力(kW)1.45 自重(kg)31.5 吸水温度(℃)60以下 自給高(m)1.3以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする