不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の カウンターチェア
カウンターチェアースタイルロー H-1007
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
18565198
品番
78226
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,125
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色(張地)
ホワイト
座面高さ(mm)
560〜770
座面寸法(幅×奥行)(mm)
380×320
材質
スチール(クロムメッキ)、合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム
幅(mm)
385
色
ホワイト
高さ(mm)
660〜870
奥行(mm)
390
素材
合成皮革(PVC)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
380×320