不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の カウンターチェア
バースツール背付 HK-61201
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
18566442
品番
15187
参考基準価格(税別)
¥17,875
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
背もたれ:天然木化粧合板(ラッカー塗装)、スチール
張地:PVC
クッション材:ウレタンフォーム
色(張地)
ダークブラウン
座面高さ(mm)
600〜700
座面寸法(幅×奥行)(mm)
285×285
仕様
ガス昇降式タイプ
幅(mm)
425
色
ダークブラウン
高さ(mm)
840〜940
奥行(mm)
425
素材
合成皮革(PVC)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
285×285