BB-A102 オックスバイクカバー ユニカー工業 18568192 BB-A102 オックスバイクカバー ユニカー工業 18568192 BB-A102 オックスバイクカバー ユニカー工業 18568192 BB-A102 オックスバイクカバー ユニカー工業 18568192

オックスバイクカバー

(66件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18568192 品番 BB-A102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。

サイズM 全長(cm)205 全高(cm)130 高さ(cm)テール80 適合50〜125cc 主な適合車種スーパーカブ、グロム、モンキー125、エイプ、アクシスZ、ギア、スウィッシュ、アドレスV100/V125/V125S、Z125PROなど 全幅(cm)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18568296
2025-12-13
用途:
ペリカンジョグ

27VのリヤボックスつきにサイズAを選択
ピッタリです。
厚みあり長持ちしそうです。

対象商品:
18568226
2025-10-21
用途:
バイク保管
その他業種

カーポートに車を止めている後ろのスペースにこのカバーをかけてスクーターを駐車していますが、本格的な雨が降った後は雨がカバーにかかるせいか、縫い目から雨漏りしているらしくステップ部分に水たまりができています。そのままにするとバイクが蒸れてサビだらけになってしまうので、雨の後は必ずカバーを外して乾かしています。これが普通なのか分かりませんがとても不便です。

対象商品:
18568244
2026-01-20
用途:
駐輪時のバイク保全
その他業種

年間で9割は屋根付き駐輪場で使用、1割は屋外使用。
なのに2年ほどで後ろ辺りの生地が破れ始める。
耐久性そんなもんなのか、正直かなりショックです。

対象商品:
18568192
2025-07-11
用途:
モンキー125(JB02)
電気・ガス・熱供給・水道業

他の車両でも使用した事があるため、生地の材質や厚みは十分で良いと思います。適合車両に合わせて買っていますが少し大きめです。それと下側を止める風飛び防止ベルトは長すぎて調整してもまだ余ります。

対象商品:
18568253
2025-05-12
用途:
マグザム用に購入
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズはジャストサイズでした。別サイズも購入していますが、撥水効果が弱いので、商品開封後すぐにモノタロウの防水スプレーをしています。雨の日は流れるように雨水が流れていく様になるので、オススメします。

1人が参考にしています
対象商品:
18568235
2025-03-15
用途:
オフロードバイクのカバー
製造業

KLX230SHERPAで使用。厚手の生地でほぼすっぽり被ります。耐熱性がありエキパイに触れても溶けません。外側にタフタ生地のカバーを一枚掛けて使用してますが、ちょっとの雨では濡れる事もありません。過去のバイクではタフタ生地を二枚重ねで使用していましたが、タフタも値上がりして+1000円程度で購入出来るオックス生地のこの製品はコスパが高いと思います。

2025-01-06
用途:
スクーターの野外での保管

想像していたよりも生地に厚みがあり長く使用できると思いました。

対象商品:
18568192
2025-10-11
用途:
バイクの保護
建設業・工事業

価格の割に材質はしっかりしていてとても重宝しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする