ミズケイ
ミズケイの カラーコーン・区画用品
ミズケイの コーン用品
ミズケイの カラーコーン
伸縮式三角コーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18568418
品番
8201025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたみ式で使いやすい伸縮式の三角コーン。
色
オレンジ
高さ(mm)
620
質量(g)
700
種類
伸縮式
寸法(幅W×奥行D)(mm)
245×245
収納時全高(mm)
50
デザイン
ライン入り
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18568418
8201025
09110928
8201025
伸縮三角コーン
ミズケイ
1本
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました