8201028 伸縮三角コーン ミズケイ 18568427

 

8201028 伸縮三角コーン ミズケイ 18568427 8201028 伸縮三角コーン ミズケイ 18568427 8201028 伸縮三角コーン ミズケイ 18568427

伸縮三角コーン

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 高さ(mm)620 イエロー 注文コード18568427 品番8201028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は高さ・色・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

伸縮式などで持ち運び簡単。視認性の高い反射材付。

ベース寸法(mm)295×295 イエロー 用途警備、車両脇などに最適。 高さ(mm)620 質量(g)700 種類伸縮式 収納時全高(mm)50 デザインライン入り

商品説明動画

伸縮式三角コーン41cm オレンジ
この動画は、7人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09110928
2022-03-16
用途:
駐車場整備
有限会社古川輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

柔らかくて軽く使いやすい
もちろんベースが必要だが持ち運びやすい。夜は反射して安全性が高い

対象商品:
00127602
2021-10-03
用途:
現場作業の安全確保
建設業・工事業

折りたたみで持ち運びに便利です。収納もコンパクトで便利です。

対象商品:
09110928
2019-11-09
用途:
とても便利
アサクラハウス&モアビルド 様 (建設業・工事業)

普段はつぶしてコンパクトになります 軽くて造りはしっかりしています 蛍光色のオレンジと反射もとても安全の機能は高い

対象商品:
18568427
2019-04-04
用途:
各戸訪問時の路駐や共用部分への駐車時に
マガジンライフ 様 (運輸・通信業)

赤いコーンは今や普通ですが、黄色だと「あれ?何だろう??」と興味を示して頂けます。
また上から被せるだけの表示を併用しているので、こちらの意思も伝わってよりわかり易いと思います。
通常は箱バンの荷室にそのまま載せますが、荷物が多くて狭いときはコンパクトに縮められるので便利。気に入ってます。

対象商品:
09110928
2018-07-26
用途:
測量作業時 測量機保安
やまだ測量登記事務所 様 (サービス業)

測量器械より作業中離れる場合の保安用として利用しています。
従来折りたたみ式のものを使用してましたが、プラスチック製で多少重く、経年劣化で破損してきたので買い換えました。
軽量で持ち運びもコンパクトに収納できるので大変良いです。

対象商品:
18568402
2018-07-18
用途:
駐車場用駐禁対策
その他業種

軽くて収納しやすいです。出番以外は、子供が遊んでますが(笑)色違いも欲しいところです。

対象商品:
09110928
2016-07-11
用途:
電気
株式会社菅原電気工事 様

折りたたみ出来、軽量コンパクト保管の場所もとらず重宝しております。

対象商品:
00127602
2016-06-09
用途:
車を止めるときに危険表示を求められたので

小さく折りたためるのがグッド!車に積んでもスペースを取られません。耐久性がどれくらいあるのかだけが気がかりですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする