膨張式救命胴衣

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 18568978 品番 FN-80 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

着心地を追求した超コンパクトモデル。
従来品より大幅に丈を短くし、動きやすさを追求。
丈が短くなったことにより、座った時やかがんだ時のたるみを大幅に軽減。
腰回りにぶら下げる工具などのジャマにならずに作業可能。
外側からボンベの状態が見えるよう、保護カバーに窓を付けボンベ・カートリッジの装着有無が判別可能。使用済み部品の誤使用の防止。
背面部のベルトが調整可能であるため、ズレ上りを防止。
通気性が良いメッシュ生地使用。クッション性もあるので長時間の作業も快適。
保護カバーを外すことが可能なため、汚れた場合は洗濯する事も可能。汚れが付きやすい現場でも常に清潔に保てます。
腰ベルトを引っ張るだけで簡単にサイズ調整可能。体にフィットし、作業のしやすさが向上。

浮力(kg)7.5以上 使用方法水感知機能・手動 材質(保護カバー)ナイロン、(ベルト)ポリプロピレン、(気質)ナイロン片面ポリウレタン引布 質量(g)600 適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18568953
2022-05-14
用途:
海上作業
五栄土木株式会社 様

動きやすく、作業しやすい救命胴衣です。
丈が短い分肩の重みが軽減、作業中でも気にならないのでとても良いです。
海中への転落時でもしっかりと自動で膨張し空気抜けがしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする