アルコール検知器ブルートゥース内蔵

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18569416 品番AC015BT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

高性能電気化学式センサー搭載で高度な計測が可能です。
スマートフォン接続タイプ(AC-015BT)となります。
立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。
Bluetoothにて接続し、遠隔地からの計測結果を指定箇所に送信、その他本体メモリーに500件まで保存可能です。
専用一括管理ソフトで複数箇所からの計測結果も一括管理可能です(オプション品が必要です)。

質量(g)198(電池含む) 電源1.5V単3アルカリ乾電池(2本) センサー電気化学式センサー 保証期間15,000回・アルコール検知500回・使用年数1年のいずれか先に到達したもの 起動時間(秒)約5秒(アルコール反応時は最大2分) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33 アズワン品番64-8815-21 検知時間(秒)約10秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする