LED照明拡大鏡 KFM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 倍率(倍)3 注文コード18581246 品番KFM LED ESD 3X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥141,100
この商品は倍率4種類から選べます 他の種類を見る

スマートなデザインの堅牢なオールメタル構造で、フリーアームと非常に優れた照明出力を持っています。
アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。
ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。
高品質なLED照明と、正確で自由度の高い位置決め性能が、シャドーフリーな拡大像と、すぐれた演色性を提供します。
省エネで明るい一体型半円LEDモジュールが2つ装着されています。
テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。
消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。

倍率(倍)3 プラグ形状Aプラグアース付 材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製 消費電力(W)11 入力AC100V、50-60Hz アーム長さ(mm)約1050 光源演色性CRI:80、無段階調光機能付 レンズサイズ(mm)Φ127 色温度(K)(CCT)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※倍率選択式です。レンズ載せ替えによる倍率交換はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする