ジグソー 兼用タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 全長(mm)80 注文コード18581343 品番No.1
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は全長・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

安定した直線、曲線切断が可能。
各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。
厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。

全長(mm)80 刃長(mm)63 材質HSS(SKH) 有効切削能力(mm)軟鋼材:1〜3、金属サイディング:20以下 主な用途鉄工用 1インチ当たり山数24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18581456
2023-07-26
用途:
DIY作業
製造業

問題なく使用できます。根元の形状がなかなかないので、見つかってよかったと思います。
また利用したいと思います。

対象商品:
18581465
2018-08-03
用途:
プラスチック板の切断
その他業種

まだ1回しか使用していないが、刃こぼれも無く綺麗にジグ切断できた。

対象商品:
18581605
2016-06-27
用途:
10cm厚のALCの切断加工
不動産業

説明にはALCも適応としてありましたが、ちょっとALCには適さないみたい。。。中の鉄筋を切っているとかが折れやすい。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする