ジグソー Bシャンク

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 全長(mm)76 注文コード18581623 品番B-1A
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は全長・内容量など65種類から選べます 他の種類を見る

安定した直線、曲線切断が可能。
各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。
厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。

全長(mm)76 刃長(mm)45 材質HCS(SK) 主な用途木工円切仕上用(目立刃) 1インチ当たり山数16 有効切削能力(mm)木材・合板:2〜30
注意
※商品のロッドによって黒色の(塗装のされていない)ものがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
もちろん木工作です

よく切れて使いやすいです。もう少し長い刃のものがあると良かったです。

対象商品:
18581797
2020-12-16
用途:
板のくりぬき。木工作です。

普通に切れますが耐久性はどうでしょうか。切ったあとのささくれができてしまうのもちょっと気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする