レシプロソー バイメタル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 18582402 品番 RB-2
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能)
安定した直線切断が可能
曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能
バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている
他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。
豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP

全長(mm)165 刃長(mm)145 有効切削能力(mm)木材・合板:90以下。ALC・窯業サイディング・釘の入った木材 主な用途木工用(ALC用) 1インチ当たり山数9 材質バイメタル(BIM)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする