曜日別特売
C570015 ミニホールソー 神東工業 18582847

ミニホールソー

(33件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口径(Φmm)15
内容量1本注文コード18582847品番C570015
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている)
シャンクに内蔵されたバネの力で抜けカスがハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ
シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)

用途
電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
材質ハイス口径(Φmm)15適合被削材厚(mm)1.5以下
注意
※インパクトドリルでの負荷のかかる切削は刃カケの原因となりますので保証できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18582786
2024-10-18
用途: 薄い鋼板に穴を開ける
BOORO建設業・工事業

力を入れなくても、バリもでず綺麗な丸の穴を開けることができます。

対象商品 : 60952254
2024-03-04
用途: アルミケースへの穴あけ加工に使用しました。
ヤマモトテクノ

アルミ製のケース加工に使用しました。
バリが出ないので仕上がりが綺麗です。

対象商品 : 18582777
2023-10-04
用途: ミント缶の穴あけに使用・・・。
その他業種

ミント缶のような薄板に使用しましたが、簡単に開きすぎてへこみやバリが出てしまいました。このような場合は先に小さな穴をあけステップドリルで様子を見ながら穴あけをしたほうがきれいに開けると思います。これはあくまでも個人の力量なので、それぞれ得意とする方法でおやりになることが良いと思います。私はこのような道具があることを知りえた事が大満足でした。

対象商品 : 60952263
2023-03-10
用途: アルミケース加工
製造業

スパッと切れ、切り口もきれいです。切りくずが心棒にはいると芯がぶれたり引っかかることありますので使用時は清掃注油しながら使用ください。

対象商品 : 18582813
2022-08-24
用途: 穴あき
製造業

3mm鉄板に穴あけます。特に問題はありませんでした。

対象商品 : 18582813
2022-02-19
用途: 自動点滅式外灯設置
不動産業

小径のホールソーはタケノコホールソーで対応していたが良い製品が出ました。

対象商品 : 18582804
2022-01-24
用途: 切れ味抜群
株式会社タウンハウス

ドリルでは、10mm以上の穴開けが薄いアルミ板では、綺麗に穴あけが難しかったのが、これで開けるととても綺麗に開けられました。

対象商品 : 18582795
2021-09-08
用途: 機器組み立て
小谷電機製造業

非常に良い作業精度が高く切削負荷が少ない。
13mmも使用して使い勝手が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする