セラミニホールソー 深穴用 セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18583048 品番-
参考基準価格(税別)¥13,790 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている)
シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ
シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)

用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業 セット内容シャンク、センターポンチ、センターピン・メガネレンチ サイズΦ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ13、Φ15、Φ16mm各1個 適合被削材厚(mm)4.0以下
注意
※インパクトドリルでの負荷のかかる切削は刃カケの原因となりますので保証できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18583048
2017-07-17
用途:
金属工作

シントーのミニホールソーは、
コーティング無しの標準タイプを何年も前から愛用していて頼りにしているのですが、
標準型は板厚2mmまでの対応で、それより厚い材料だと切子の排出がうまく行かないので、
こちらの深穴タイプを購入してみました。

深穴タイプは外周に切子を上に逃がす溝が設けられており、刃先の突き出しも長くなっています。
(これに伴い、センターの芯出しピンも数ミリ長い物に代わっています)。
そのため、刃先の強度が低下してしまっており、使用初日に6mmと8mmが大きく刃こぼれというか
根元から折れるように刃が欠け落ちてしまいました。
標準タイプは何年もハードな使用に耐えてくれて来ただけに、これはマジ凹む・・・。
特に8mmの方は普通に貫通した瞬間にガラスのように砕けてしまって茫然自失です。

深穴タイプは手持ちドリルでの使用は避けてしっかりしたボール盤を使い、
穴開け対象のワークもブレないように完全に固定してから作業しなければ、
死屍累々となるようです。

こうも簡単に壊れる工具では困ってしまいます。
切れ味は最高に鮮やかなんですけどね。

次回は深穴用ではないチタンコーティングタイプにしようかと思います。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする