- アンチラストチェーン モノタロウ 18585473

- アンチラストチェーン モノタロウ 18585473 - アンチラストチェーン モノタロウ 18585473 - アンチラストチェーン モノタロウ 18585473

アンチラストチェーン

(217件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18585473 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

防錆加工された、さびに強いチェーンです。

リンク数116 ピッチ12.7 付属品ジョイント タイプ7速用 寸法1/2×3/32×116L 用途チェーンの補修・交換に。
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ロットによりジョイントの色味が若干異なることがございます。
※一度使用したジョイントの再利用は強度の保証ができないためご遠慮ください。
※ジョイントが少し曲がっているのは取付後外れにくくするためです。チェーンに取付後、チェーンをさらにたわませてジョイントのピン間隔を狭め(内折りして)ピースをはめてください。
※当製品は専門の自転車整備業向け製品になります。使用方法の不明な方は専門の自転車整備業者に取付の依頼をお願いします。

商品説明動画

【アンチラストチェーン 】 チェーンの補修・交換に。.
この動画は、4人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18585473 - 69298592 - アンチラストチェーン モノタロウ アンチラストチェーン モノタロウ 1本 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 217
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
自転車のチェーン交換
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

錆びないチェーンということで購入しました。オイルでべたべたせずにきれいに作業することができました。接続部のチェーン駒の強度と耐久性が心配ですが使用してみます。

2026-03-05
用途:
自転車のメンテナンスに
七輪 様 (飲食業)

全く問題なく使えます。
色が真っ白で目立ちますが、使用感は良いです。

対象商品:
18585464
2025-06-20
用途:
自転車修理
サービス業

チェーンは耐久性と乗り心地を考えて錆びにくいものが良いと思います。コスパ的に良いと思います。

対象商品:
18585464
2025-03-17
用途:
ママチャリのチェーン交換
サービス業

最安品と比べて価格はほぼ倍でしたが、錆びにくいらしいので買いました。倍の期間保ってくれたら嬉しい
連結ジョイントパーツも付属してたのでペンチ1本で簡単にできました

2025-01-19
用途:
マシンメンテナンス
有限会社テクニカル工房 様 (製造業)

2年以上給油なしで錆及び固着もなく良好な状態(様子見)

1人が参考にしています
対象商品:
69298592
2024-06-30
用途:
シティーサイクル(6段ギア)
建設業・工事業

10年位乗っている自転車メンテナンスに伴いチェーンを購入しました。
比較したところ古い方のチェーンが伸びてました。
重さも軽量化されていて、漕いだ時の反応も良くなったように思います。
説明動画を拝見させて頂きわかりやすかったです。

2025-07-09
用途:
自転車のメンテナンス作業

思ったよりも長かったのでカットして使用しました。ピンは再使用しましたが、問題無さそうです。

対象商品:
69298592
2023-09-08
用途:
自転車修理
八雲製作所 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

調子が悪い子でも、こいつを使って直したら少し良い方向に進んだので、良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ジョイントは再利用可能ですか。
回答:
一度使用したジョイントの再利用は強度の保証ができないためご遠慮ください。
2023-12-21
質問:
ジョイント部品のみ購入は出来ますか。
回答:
ジョイントリンク単体のみの購入は、出来ません。
2023-12-21

「チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする