※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Modes
Modesの 排気系・内外装部品
Modesの 車用ボルト/ネジ/ナット
Modesの 自動車用六角ボルト
ジョイントボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18587153
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
メーカー
イスズ
ピッチ
1.5
主な適合純正品番
1-09000-383-0
型式
TMK・SPG
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
10
寸法S(mm)
39
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
24
仕上
クロメート