Modes
Modesの 排気系・内外装部品
Modesの 車用ボルト/ネジ/ナット
Modesの 車用スタッドボルト
スタットボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
パーカー
ピッチ
1.75
注文コード
18587196
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
主な適合純正品番・仕上・ピッチ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー
イスズ
ピッチ
1.75
型式
SBR
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
8
寸法S(mm)
30
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
17
仕上
パーカー