Modes
Modesの 排気系・内外装部品
Modesの 車用ボルト/ネジ/ナット
Modesの 自動車用六角ボルト
シャフトボルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18587205
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
メーカー
イスズ
ピッチ
1.75
主な適合純正品番
9-09804-239-1
型式
CYJ、CYY、CYL、FRR、FSR、FSD
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
8
寸法S(mm)
29
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
17
仕上
生地