Modes
Modesの 排気系・内外装部品
Modesの 車用ボルト/ネジ/ナット
Modesの 自動車用六角ボルト
シャフトボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18587223
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
メーカー
イスズ
ピッチ
1.5
主な適合純正品番
1-09000582
型式
CYL77、CYL51、FDS33
寸法L(mm)
58
寸法H(mm)
9
寸法S(mm)
39
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
22
仕上
三価クロメート