Modes
Modesの 排気系・内外装部品
Modesの 車用ボルト/ネジ/ナット
Modesの 自動車用六角ボルト
スタッドボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
メーカー
三菱
仕上
クロメート
注文コード
18587248
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
メーカー・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー
三菱
ピッチ
1.5
主な適合純正品番
MH-000672
型式
T-951、FV
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
10
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
24
仕上
クロメート