Modes
Modesの トラック外装・ボディーパーツ
Modesの 外装パーツ
上部受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18587722
品番
4005-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,037
販売価格(税別)
¥
5,488
バスケットに入れる
種別
R
寸法H(mm)
60
寸法A(mm)
65
適合車
2t
適合シャフト
4005-231