Modes
Modesの トラック外装・ボディーパーツ
Modesの 外装パーツ
上部受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
90
種別
L
適合車
2t 新型
注文コード
18587756
品番
4005-204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法H・種別・適合車
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
種別
L
寸法H(mm)
90
寸法A(mm)
65
適合車
2t 新型
適合シャフト
4005-233