Modes
Modesの トラック外装・ボディーパーツ
Modesの 外装パーツ
上部受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18587783
品番
4005-207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
種別
R
寸法H(mm)
115
寸法A(mm)
100
適合車
4t 新型
適合シャフト
4005-237