Modes
Modesの トラック外装・ボディーパーツ
Modesの 外装パーツ
上部受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
135
種別
R
適合車
スーパータイタン
注文コード
18587826
品番
4005-211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法H・種別・適合車
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
種別
R
寸法H(mm)
135
寸法A(mm)
70
適合車
スーパータイタン
適合シャフト
4005-241