上部受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)145 種別R 適合車日産アトラス 注文コード18587844 品番4005-213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法H・種別・適合車など24種類から選べます 他の種類を見る
種別R 寸法H(mm)145 寸法A(mm)70 適合車日産アトラス 適合シャフト4005-243

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする