上部受

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18587878 品番 4005-216
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
種別L 寸法H(mm)155 寸法A(mm)85 適合車ダイナミック、タイタン2t 適合シャフト4005-244

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする