Modes
Modesの トラック外装・ボディーパーツ
Modesの 外装パーツ
上部シャフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
62
種別
L
注文コード
18587975
品番
4005-232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・種別
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
適合
4005-202
種別
L
寸法L(mm)
62
シャフト径(Φmm)
20
適合車
2t