曜日別特売
4005-235 上部シャフト Modes 18587993

上部シャフト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)90種別R注文コード18587993品番4005-235
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
適合4005-205種別R寸法L(mm)90シャフト径(Φmm)25適合車4t
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする