曜日別特売
4005-236 上部シャフト Modes 18588002

上部シャフト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)90種別L注文コード18588002品番4005-236
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
適合4005-206種別L寸法L(mm)90シャフト径(Φmm)25適合車4t
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする