曜日別特売
4005-241 上部シャフト Modes 18588045

上部シャフト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法L(mm)122種別R注文コード18588045品番4005-241
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合4005-241種別R寸法L(mm)122シャフト径(Φmm)25適合車マツダタイタン 新型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする