Modes
Modesの トラック外装・ボディーパーツ
Modesの 外装パーツ
上部シャフト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
122
種別
L
注文コード
18588054
品番
4005-242
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法L・種別
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
適合
4005-242
種別
L
寸法L(mm)
122
シャフト径(Φmm)
25
適合車
マツダタイタン 新型