曜日別特売
4005-243 上部シャフト Modes 18588063

上部シャフト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)133種別R注文コード18588063品番4005-243
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
適合4005-213、4005-215、4005-215K種別R寸法L(mm)133シャフト径(Φmm)25適合車ダイナミックタイタン 2t 全車
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする