Modes
Modesの トラック外装・ボディーパーツ
Modesの 外装パーツ
上部シャフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
133
種別
L
注文コード
18588072
品番
4005-244
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・種別
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
適合
4005-214、4005-216、4005-216K
種別
L
寸法L(mm)
133
シャフト径(Φmm)
25
適合車
ダイナミックタイタン 2t 全車