曜日別特売
4005-249 上部シャフト Modes 18588106

上部シャフト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)148種別R注文コード18588106品番4005-249
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
適合4005-227種別R寸法L(mm)148シャフト径(Φmm)25適合車4t 強力型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする