Modes
上部シャフト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
148
種別
L
注文コード
18588115
品番
4005-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・種別
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
適合
4005-228
種別
L
寸法L(mm)
148
シャフト径(Φmm)
25
適合車
4t 強力型