索引フック(ツリバリ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18588203 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
適合車6・8t 寸法A(mm)220 寸法B(mm)69.5 寸法C(mm)17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18588185
2023-02-06
用途:
牽引
建設業・工事業

トラックのキャビンの前側の
牽引フックが右側に無かったので
購入しました。
仕事でたまに引っ張ることがあるので
助かりました。

対象商品:
18588194
2017-06-02
用途:
トラック牽引
建設業・工事業

B寸法47oなので注文しましたが、来たものは、55oでした。ガッカリ

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
18588194
2017-05-08
用途:
トラックのフック
建設業・工事業

普通に使えます。純正品と何ら遜色ないです。頑丈です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする