- スコップ止め Modes 18588273 - スコップ止め Modes 18588273

スコップ止め

(28件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18588273 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)65 寸法A(mm)20 寸法D(mm)32.1 適合車

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18588273
2024-07-18
用途:
軽トラの整備
建設業・工事業

錆びないステンレス製のバリエーションも必要だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
18588273
2023-05-03
用途:
車の発煙筒の取り付け

車の発煙筒の位置替えで取り付け金具として使用。
モノタロウのLEDフラッシュのやつでピッタリだけど 取り付け角度では抜ける場合がある。
パチッとではなく滑らせて差し込む感じで取り付けた、
本来はスコップ保持金具なので はさ無知からはした造りしているのて スコップといえども落ちることはないと思う。

3人が参考にしています
対象商品:
18588273
2022-06-24
用途:
トラック用のスコップ掛け用部品として

しっかりとスコップを取り付けれます。多少の振動でもスコップが落ちることはありません。

4人が参考にしています
対象商品:
18588273
2022-06-17
用途:
軽トラのボディに格納
農・林・水産業

軽トラのボディの横にステを作り装着したスコップの小はきれいに入りました。

2022-07-20
用途:
なんと
その他業種

冬のスコップ固定する為、倉庫の壁に固定したが、1ヶ月でサビ発生してガッカリ!

対象商品:
18588273
2021-07-06
用途:
スコップなどの保管

スコップの保管に使用。整理出来て良いです。少し硬めですね。取付けるのに力入ります。

対象商品:
18588273
2020-05-09
用途:
トラクターへのスコップの取り付け
農・林・水産業

本製品を単管クランプにボルト止めし、トラクターのロータリーに取り付け使用しています。スコップをしっかりと把持してくれるため安心して耕うん作業ができます。

1人が参考にしています
対象商品:
18588273
2020-10-09
用途:
配管パイプの固定
農・林・水産業

塩ビ管25mmの配管止めに使用しています。
商品の使用目的とは違いますが、重宝しています。

ただ、金属のバリが多く、やすり掛けしないと傷がつきます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする