ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ スモーク+メッキ ガーニッシュセット
MAD MAX(マッドマックス)
税込¥4,948
¥4,498
ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ クリア+メッキ ガーニッシュセット
MAD MAX(マッドマックス)
税込¥4,948
¥4,498
ダイハツ ハイゼットトラック 500系 用 メッキ ミラーカバー バックランプ テールランプ 作業灯 ガーニッシュ ステンレス アオリ ハンドルグリップカバー 5点セット
MAD MAX(マッドマックス)
税込¥14,278
¥12,980
車の発煙筒の位置替えで取り付け金具として使用。
モノタロウのLEDフラッシュのやつでピッタリだけど 取り付け角度では抜ける場合がある。
パチッとではなく滑らせて差し込む感じで取り付けた、
本来はスコップ保持金具なので はさ無知からはした造りしているのて スコップといえども落ちることはないと思う。
しっかりとスコップを取り付けれます。多少の振動でもスコップが落ちることはありません。
冬のスコップ固定する為、倉庫の壁に固定したが、1ヶ月でサビ発生してガッカリ!
本製品を単管クランプにボルト止めし、トラクターのロータリーに取り付け使用しています。スコップをしっかりと把持してくれるため安心して耕うん作業ができます。
塩ビ管25mmの配管止めに使用しています。
商品の使用目的とは違いますが、重宝しています。
ただ、金属のバリが多く、やすり掛けしないと傷がつきます。