Modes
Modesの 排気系・内外装部品
Modesの 車用ボルト/ネジ/ナット
Modesの 自動車用六角ナット
Sナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18588483
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18
販売価格(税別)
¥
16
バスケットに入れる
ナット径
M8
ピッチ
1.25
対辺(mm)
12
二面幅(mm)
12
メッキ
三価クロメート