アップセットボルト(4マーク・三価)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18588973 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85
販売価格(税別)
77
ボルト径M10 首下長(mm)16 ピッチ1.25 六角対辺(mm)14 メッキ三価クロメート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18589226
2023-07-25
用途:
バイクの修理、整備

特に問題なく使用できます。今後も使用したいと思います。

対象商品:
18589217
2022-10-25
用途:
自動車用
サービス業

この手のボルト、ホームセンターに売ってないことの方がおおいのでとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする