Modes
Modesの 排気系・内外装部品
Modesの 車用ボルト/ネジ/ナット
Modesの 車用4マークボルト
アップセットボルト(4マーク・三価)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18589174
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46
販売価格(税別)
¥
42
バスケットに入れる
ボルト径
M6
首下長(mm)
35
ピッチ
1.0
六角対辺(mm)
10
メッキ
三価クロメート