Modes
Modesの 排気系・内外装部品
Modesの 車用ボルト/ネジ/ナット
Modesの 車用4マークボルト
アップセットボルト(4マーク・三価)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18589235
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61
販売価格(税別)
¥
55
バスケットに入れる
ボルト径
M8
首下長(mm)
25
ピッチ
1.25
六角対辺(mm)
12
メッキ
三価クロメート