※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 自動車用アプセットボルト Modes 18589393 - 自動車用アプセットボルト Modes 18589393

自動車用アプセットボルト

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18589393 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26
販売価格(税別)
24
ボルト径M6 首下長(mm)16 ピッチ1.0 六角対辺(mm)10 メッキ三価クロメート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18589314
2019-01-24
用途:
純正ボルトの代替に

スズキ2輪の「01107-05167」の代替にM5x15を使用しました。
純正ボルトは黒でしたが、穴側がアルミのためボルトもシルバーに合わせました。
色とヘッドに+マークがある以外は同型上です。
モノタロウでもM5でヘッドが面取りしたタイプになると大量セット売りなどが多いので、これは単品売りで助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
18589348
2016-10-31
用途:
整備

このタイプはなかなか売ってないし、バラで買えるのでとても助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする