+アプセット座金組み込み(セムス)ボルトP-2

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18589612 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35
販売価格(税別)
32
ボルト径M6 首下長(mm)16 ピッチ1.0 六角対辺(mm)10 メッキクロメート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18589585
2018-12-09
用途:
自治会掃除補修用

バネワッシャーも組み込まれ六角+ネジ。バラ注文できこれは安くて良い!
自治会の「スチール製熊手」の「蝶ナット」が時々外れてしまうので
「冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス)の5M」と合わせて購入した。
また、はずれないようにボルト先端にはコーキング剤を塗布しておこうと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする